Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 419 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 419 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 419 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33406
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     419
EAN/GTIN:
     04015394206125
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
    - zum Durchverdrahten geeignet
    - Befestigung von innen
    - Gehäuseunterteil um 180° drehbar
    - Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
Aufputz
IEC-Stromstärke
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)
20 A
Uhrzeit-Stellung
6 h
Polzahl
5
Spannung nach EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe
rot
Werkstoff
Kunststoff
Befestigungsart
innenliegende Befestigung
Schutzart (IP)
IP44
RAL-Nummer
3013
Isolierter Einbau
false
Anschlusstechnik
schraublose Klemme
Militärausführung
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1720
€ 23,71*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
420
€ 92,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
422
€ 23,28*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
11906
€ 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.