Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1720 Steckdose Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1720 Steckdose Blau, Grau
MENNEKES 1720 Steckdose Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50820588
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     4015394210245
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
419
ab € 13,79*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
420
ab € 80,55*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
422
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.