|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-32892 Herst.-Nr.: 1019183 EAN/GTIN: 04025648981050 |
| |
|
|  |  |
 | Handstretchgerät Stand.f.Stretchfolie 450/500mm blau einfache und günstige Variante · robuste Stahlrohrausführung · ergonomisch konstruiert · für ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte Folienbremse, geeignet für Stretchfolie 450 mm und 500 mm breit · für Kern-Ø 50 mm Stretchfolie gehört nicht zum Lieferumfa Weitere Informationen: Sonstiges | Breite | 50 cm |  | eClassID | 20420207 |  | HerstellerNr | 13580 |  | Werksnummer | 9000487256 |  | Länge netto mm | 525,00 |  | Breite netto mm | 270,00 |  | Höhe netto mm | 165,00 |  | Gewicht netto Kg | 2,100000 |  | Gewicht brutto Kg | 2,140000 |  | Ursprungsland | CN |  | BildInfo | Abbildung ähnlich |  | Farbe | blau |  | Groesse | blau |  | Produktart | Handstretchgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |