Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
ColomPac Versandtasche Rigid CP 012.02 B5+ Vollpappe weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 505
Artikel-Nr.:
505-5600309
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP 012.02
EAN/GTIN:
04033657120209
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte · Zeitschriften · Dokumente · Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kantenschutz. Bedruckt ein idealer Werbeträger. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Briefumschlag
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
270 mm
Innenmaße (B x T x H)
210 x 265 x 30 mm
Gewicht
58 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Briefhülle
,
Briefhüllen
,
Briefkuvert
,
Briefumschlag
,
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Falten-Versandtaschen
,
Faltentasche
,
Faltentaschen
,
Faltenversandtasche
,
Seitenfaltentasche
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Papprückwand-Versandtasche
,
Papprückwandtasche
,
Papprückwandversandtasche
,
b5 briefumschlag weiß
,
b5 briefumschlag
,
briefumschlag b5 weiß
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 1682
1 Tag
167
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 2607
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,58*
Lager 1545
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,60*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 44,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser ColomPac Wellpappversandtasche 270x185x50 braun m. Querbefüllung
Dinkhauser
CP015.02
€ 0,62*
Ähnlich
Versandtasche, 250x353x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000198
Dinkhauser
30000198
€ 0,58*
Ähnlich
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 185 x 270 x 0 - 50 mm, CP010.02
Dinkhauser
CP010.02
€ 0,51*
Ähnlich
progress pack Versandtasche PP V02.02 B5+ Vollpappe weiß
progress packaging
PP V02.02
€ 0,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.