Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Vollpapp-Versandtasche ColomPac - 210 x 265 x 0 - 30 mm, CP012.02
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 1545
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1545-00001667
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP 012.02
EAN/GTIN:
4033657120209
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Versandtasche aus Vollpappe CP 12.02
Die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.02 ist die ideale Lösung für den sicheren Versand von Briefen, Dokumenten, Marketingmaterialien, Kleinteilen, Kleidung, Medienprodukten und Rechnungen. Mit ihren Außenmaßen von 215 x 270 mm bietet sie ausreichend Platz für unterschiedliche Inhalte.
Die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.02 überzeugt nicht nur durch ihr praktisches Format, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit. Dank des selbstklebenden Verschlusses und zusätzlicher Verschlussmittel ist eine einfache und sichere Handhabung gewährleistet. Der Verschlussclip ermöglicht ebenfalls eine verschließbare Option.
Die Versandtasche ist aus stabiler Vollpappe gefertigt und bietet daher einen zuverlässigen Schutz für den Inhalt. Sie ist knick- und umlaufend kantengeschützt, was zusätzlich für eine sichere Aufbewahrung und den Schutz vor Beschädigungen sorgt.
Das geringe Eigengewicht der Versandtasche sorgt dafür, dass Sie beim Versand Kosten sparen können, da das Gewicht der Tasche selbst gering ist. Sie ist in klassischem Weiß gehalten und kann rundum bedruckt werden, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Bestellen Sie jetzt die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.02 und machen Sie sich den Versand Ihrer Dokumente und Produkte einfacher und sicherer!
Versandtasche aus Vollpappe CP 12.02
Außenmaß: 215 x 270 mm
Innenmaß: 210 x 265 x 0 - 30 mm
Gewicht: 62 g
Farbe: weiß
Paletteneinheit: 8000 Stück
Palettengewicht: 511 Kg
Rundum gut bedruckbar
Selbstklebeverschluss und zusätzliche Verschlussmittel
Geringes Eigengewicht
Knick- und umlaufender Kantenschutz
Auch verschließbar mit Verschlussclip
Weitere Informationen:
Laenge:
210 mm
Breite:
265 mm
Hoehe:
30 mm
... >
ColomPac Versandverpackungen
>
Versandtaschen
>
Versandtaschen aus Vollpappe
Weitere Suchbegriffe:
Briefhülle
,
Briefhüllen
,
Briefkuvert
,
Briefumschlag
,
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Falten-Versandtaschen
,
Faltentasche
,
Faltentaschen
,
Faltenversandtasche
,
Seitenfaltentasche
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Papprückwand-Versandtasche
,
Papprückwandtasche
,
Papprückwandversandtasche
,
b5 briefumschlag weiß
,
b5 briefumschlag
,
briefumschlag b5 weiß
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 1682
1 Tag
167
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 2607
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,58*
Lager 1545
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,60*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 60,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1545
Versand:
Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1545
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser ColomPac Wellpappversandtasche 270x185x50 braun m. Querbefüllung
Dinkhauser
CP015.02
€ 0,62*
Ähnlich
Versandtasche, 250x353x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000198
Dinkhauser
30000198
€ 0,58*
Ähnlich
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 185 x 270 x 0 - 50 mm, CP010.02
Dinkhauser
CP010.02
€ 0,51*
Ähnlich
progress pack Versandtasche PP V02.02 B5+ Vollpappe weiß
progress packaging
PP V02.02
€ 0,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.