Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtasche Rigid CP 012.02 B5+ Vollpappe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327578601
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 012.02
EAN/GTIN:
     4033657120209
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kantenschutz. Bedruckt ein idealer Werbeträger. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rigid
Maße:
210 x 265 x -30 mm (B x H x T)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
58
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Vollpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Rigid
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kuvert selbstklebend weiß b5, karton-tasche colompac, karton tasche, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,45*
3 Tage
498
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,56*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,61*
100
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Ähnlich
Dinkhauser
CP01204
ab € 0,32*
Ähnlich
Dinkhauser
CP01502
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.