Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6164002 0,4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-32501
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6164002
EAN/GTIN:
     08711112874008
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Außenmaß Höhe
62 mm
Außenmaß Breite
118 mm
Außenmaß Tiefe
77 mm
Farbe
glasklar
Lebensmittelecht
ja
Material
Polypropylen (PP)
Volumen
0.4 l
HEIGHT GRO
186.00 mm
WIDTH GRO
120.00 mm
DEPTH GRO
154.00 mm
WEIGHT GRO
.041000 kg
TRANSPORT TYPE
Paketdienst
TRANSPORT NAME
various
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
H6162102
€ 3,49*
Ähnlich
Sunware
H6162302
€ 4,65*
Ähnlich
Sunware
H6162402
€ 4,78*
Ähnlich
Sunware
H6162502
€ 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.