Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162302 1l Deckel transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-31557
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162302
EAN/GTIN:
     08711112779006
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar. Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Höhe
60 mm
Breite
200 mm
Tiefe
150
Volumen
1 l
Material
Kunststoff
Farbe
farblos (transparent)
Anlieferung
Montiert
Abschliessbar
Nein
Materialart
Kunststoff
Oberfläche
glatt
Recyclebar
Ja
Griff
Unterfassgriff
Garantie
1 Jahre
Aussenhöhe
60 mm
Lebensmittelecht
Nein
Stapelbar
Ja
Verschlussart
Clipverschlüsse
Nestbar
Ja
Klappbar
Nein
Inhalt
1 l
Länge
200 mm
Fahrbar
Nein
Innenbreite
120 mm
Wandkonstruktion
geschlossen
Aussenlänge
200 mm
Bodenkonstruktion
geschlossen
Aussenbreite
150 mm
Innenlänge
170 mm
Innenhöhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
H6162102
€ 3,49*
Ähnlich
Sunware
H6162402
€ 4,78*
Ähnlich
Sunware
H6162502
€ 5,42*
Ähnlich
Sunware
H6164002
€ 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.