Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Atlantic LED S 1-8h/D CGLine+ LED Einzelbatterieleuchte 40071354870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test AtlanticLED SCGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test AtlanticLED SCGLine+
Artikel-Nr.:
     CFYXG-31923
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354870
EAN/GTIN:
     04012539344445
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magnet. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Einlegepiktogramme sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 7,0 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 303 mm Breite: 136 mm Höhe/Tiefe: 62 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 65 % Erkennungsweite: 24 m
Weitere Informationen:
Sonstiges
Erkennungsweite
24 m
Schutzart
IP 65
Akkubeschaffenheit
Lithium-Ionen
Anschlussart
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
Art der Kennzeichnung
einseitig
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0 %
Außendurchmesser
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
5 - 35 °C
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite
136 mm
Einbaubreite
0 mm
Einbaudurchmesser
0 mm
Einbaulänge
0 mm
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
Fassung
ohne
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen
2
Geeignet für Bereitschaftsschaltung
ja
Geeignet für Dauerschaltung
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart
Einlegeblatt/-platte
Gehäusefarbe
grau
Höhe/Tiefe
62 mm
Leistungsfaktor
0.91
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
ja
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
0 %
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge
303 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
0
Max. Systemleistung
3.2 W
Mit Fernschalteranschluss
ja
Mit Leuchtmittel
ja
Montageart
Wandanbau
Nennbetriebsdauer
1 - 8 h
Nennspannung
230 - 230 V
Nennstrom
0 - 0 mA
Polzahl
6
Schlagfestigkeit
IK10
Schutzart (IP)
IP65
Schutzklasse
I
Spannungsart
AC
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 286,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.