Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech TV Mount for MeetUp Monitor-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 939-001498 Kamera-Montagezubehör Monitor-Halterung
Logitech 939-001498 Kamera-Montagezubehör Monitor-Halterung
Logitech 939-001498 Kamera-Montagezubehör Monitor-Halterung
Logitech 939-001498 Kamera-Montagezubehör Monitor-Halterung
Logitech 939-001498 Kamera-Montagezubehör Monitor-Halterung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-31021
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001498
EAN/GTIN:
     00097855133250
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SICHERE BEFESTIGUNG VON LOGITECH MEETUP AN EINEM FERNSEHER ODER MONITOR
Die Logitech TV-Halterung für MeetUp sorgt für den sicheren Halt der MeetUp ConferenceCam entweder oberhalb oder unterhalb eines Flachbildschirms und kann an den branchenüblichen VESA-Befestigungspunkten der meisten Fernseher und Bildschirme angebracht werden.

BEFESTIGUNG OBERHALB ODER UNTERHALB EINES BILDSCHIRMS
Dank des einzigartigen Designs der TV-Halterung kann MeetUp entweder oberhalb oder unterhalb eines Monitors befestigt werden. Die Befestigung von MeetUp unterhalb des Fernsehbildschirms sorgt generell für das natürlichste Videoerlebnis, die Halterung bietet jedoch beide Optionen.

FUNKTIONIERT MIT DEN MEISTEN FLACHBILDFERNSEHERN
Die meisten Fernsehgeräte erfüllen den VESA-Standard für Befestigungspunkte an der Rückseite des Fernsehers. Die TV-Halterung für MeetUp ist eine Schwingarm-Konstruktion und verfügt über mehrere Schraublöcher zur Befestigung, die für fast jedes Flachbildschirm-Modell passend sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
451 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
452.4 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
99 mm
Höhe des Versandkartons
466 mm
Merkmale
Produkttyp
Monitor-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Logitech MeetUp
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001656
€ 102,80*
Zubehör
Logitech
960-001102
€ 388,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.