|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-31003 Herst.-Nr.: 481036 EAN/GTIN: 04000146481363 |
| |
|
|  |  |
 | 481036 Projahn, 481036, 3/4 Zoll Tiefe Schlag Stecknuss 36 mm 3/4 Zoll Tiefe Schlag Stecknuss 36 mm. Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern. Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet. Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch imDauereinsatz im Schlagschrauber. Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: Sonstiges | Material | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl |  | Abtrieb | Außen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2 |  | Norm(en) | DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174 |  | Beschichtung | schwarz phosphatiert |  | Antrieb | Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174 |  | Art Betätigung | maschinenbetätigt |  | Verwendung | Zur Verwendung in Schlagschraubern |  | Länge Produkt ohne Verpackung | 89.5 mm |  | D1 | 53.5 mm |  | D2 | 44 mm |  | T | 19 mm |  | Größe | 36 mm |  | Arretierung Antrieb | Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille |  | Qualitätsstufe | Professional |  | Ausführung | lang |  | Größe Antrieb | 20 [3/4"] |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |