Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonentferner Gel 150ml Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-30461
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353968
EAN/GTIN:
     04015448868392
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonentferner
Spülmaschinengel
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel

Silikonentferner Gel 150ml Flasche PROMAT CHEMICALS

Gel · entfernt schnell und zuverlässig ausgehärtete Silikonreste · einfache Anwendung durch den Pinsel in der Kappe · verwendbar für alle Silikontypen · entfernt ausgehärtetes Silikon von Keramik, Kunststoff, Metall etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
150 ml
Konsistenz
Gel
geeignet für
ausgehärtete Silikonreste/Silikonfugen
Marke
PROMAT CHEMICALS
REACH - Flammpunkt °C
40
REACH - H-Sätze
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 2
Gefahrgut - Beförderungskategorie
3
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
2%Aromaten
C9-C11
Kohlenwasserstoffe
Gefahrgut - Verpackungsgruppe
III
Gefahrgut - Bezeichnung
Entzündbarer, flüssiger Stoff, N.A.G.
DetergV - relevant
ja
Gefahrgut - Klasse
3
Entzündlich
ja
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D/E
Gefahrgut - Gefahrzettel
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode
F1
REACH - UFI-Nummer
2S80-T073-2008-9S62
REACH - Gefahrstoff
ja
Faktor
1
Gefahrstoff - Lagerklasse
3
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1993

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soudal
102291
€ 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.