|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-30411 Herst.-Nr.: GLT5000 EAN/GTIN: 04012740897013 |
| |
|
|  |  |
 | Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Weitere Informationen: Technische Details | Buchsen-Typ | Typ C (Euro-Stecker) |  | Produktfarbe | Grau |  | Material | Polyamid |  | Anzahl | 1 |  | Enthält nicht | Halogen |  | Zertifizierung | EN50085-2-1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm |  | Höhe | 65 mm |  | Tiefe | 50 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanal, Geräteeinbaukanal, Geräteeinbaudose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, hager brüstungskanal pvc, geräteeinbaudose, geräteeinbaudose hager |
|  |  |
| |