Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-30035
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-256G-U46
EAN/GTIN:
     00619659125974
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB Stick
Kapazität
256 GB
USB-Version
3.0
Schnittstelle
USB Typ-A
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Farbe
Schwarz
Länge
22.1 mm
Breite
10.67 mm
Höhe
7.87 mm
Garantie
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-128G-U46
€ 10,98*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-064G-U46
€ 6,46*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-032G-U46
€ 5,65*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-016G-U46
€ 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.