Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H3087XU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2988
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h3087XU-RP-E2378-64G
EAN/GTIN:
     04711103082256
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP TS-H3087XU-RP - NAS-Server - 30 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD - RAM 64 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 4U
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
NAS
CPU
Intel® Xeon® E-2378 8C 16T 2,6GHz, bis zu 4,8GHz
CPU-Architektur
64-Bit x86
Grafikprozessor
Optional über einen PCIe-Adapter
Gleitkommaeinheit
Ja
Verschlüsselungsengine
ja (AES-NI)
Arbeitsspeicher
64 GB ECC DDR4 (2 x 32 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher
128 GB (4 x 32 GB)
Speichersteckplatz
4 x ECC UDIMM DDR4
Flash-Speicher
5GB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht
30 (24 x 3,5-Zoll SATA + 6 x 2,5-Zoll SATA)
Hot-Swap-fähig
Ja
2,5 Gigabit-Ethernet-Port
2 x
M.2 Steckplatz
Optional über einen QM2 PCIe-Adapter
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung
Ja
Durchschleifen von GPU-Signalen
Ja
10 Gigabit-Ethernet-Port
2 x 10GBASE-T
Wake on LAN (WOL)
Ja
PCIe-Steckplatz
3 x
USB 3.2 Gen 2
4 x Typ-A
Formfaktor
4HE-Rackmount
Netzteil
2 x 800W PSU
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch
219.03 W
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.266,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.266,58*
€ 8.647,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.240,57*
€ 8.616,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.162,55*
€ 8.523,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.136,54*
€ 8.492,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.134,47*
€ 8.490,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
MZ7L31T9HBLT-00W07
€ 271,81*
Zubehör
Samsung
MZ7L3960HCJR-00A07
€ 168,14*
Zubehör
Samsung
MZ7L33T8HBLT-00A07
€ 427,96*
Zubehör
Samsung
MZ-7L348000
€ 103,90*
Zubehör
Samsung
MZ7L37T6HBLA-00A07
€ 758,43*
Zubehör
Seagate
ST8000NM017B
€ 157,40*
Zubehör
Seagate
ST18000NM000J
€ 292,69*
Zubehör
Western Digital
WD122KRYZ
€ 272,27*
Zubehör
Western Digital
WD203KRYZ
€ 406,39*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
€ 183,64*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
€ 88,07*
Zubehör
Western Digital
WD60EFPX
€ 149,84*
Zubehör
Western Digital
WD122KFBX
€ 286,16*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
€ 105,64*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
€ 466,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.