Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-80E Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29625
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-80E
EAN/GTIN:
     04549526609909
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Rechenmaschine
Casio MS-80E - Desktop-Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie - Blau
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Taschenrechner
Breite
101 mm
Länge
149 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
120 g
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Batterietyp
LR54
Energiequelle
Batterie/Solar
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Spannungskonverter
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-80F
€ 11,60*
Ähnlich
Casio
MS-88ECO
€ 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.