Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger LEGACY Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear LEGACY Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear LEGACY Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29535
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600647
EAN/GTIN:
     07613329008058
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Wenger LEGACY - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Farbgruppe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll laptoptasche, laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.