Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
METZ CONNECT 142M4D15100 SENSORKABEL, 4POS M12-ST./RJ45-ST., 10M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-29159
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
142M4D15100
EAN/GTIN:
04250184172710
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial:
33 ft
Kabellänge - Metrisch:
10 m
Produktpalette:
-
Steckverbinder Typ A:
M12-Stecker
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Anzahl der Positionen:
4 Positionen
Steckverbinder Typ B:
RJ45-Stecker
RoHS konform: Ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabeltyp
S/UTP
Flammwidrig
nein
Pinbelegung
sonstige
Länge
10.00 m
Mantel-Farbe
grün
Kategorie
5E
AWG-Querschnitt
26
Knickschutztülle
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2
RJ45 8(4)
Kabelkonstruktion
1x4
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
Rasthebelschutz
false
Schutzart (IP)
IP20
Schleppkettentauglich
true
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
false
Ölbeständig nach EN 60811-404
false
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i-Patchkabel
,
ASI-Patchkabel
,
Alarmkabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Profinet Buskabel
,
Profinet Kabel
,
Profinet Leitung
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
westernstecker rj45
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 35,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12 Schaltschrankdurchführung, X-kodiert, auf RJ45 - gerade
Metz Connect
MWN811A415
€ 25,74*
Zubehör
M12 Schaltschrankdurchführung, X-kodiert, auf RJ45 - gewinkelt
Metz Connect
MWN911A415
€ 25,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.