Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Genius Plus X Edition 2020 Funk Rauchwarnmelder 31-5000030-02-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2846
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000030-02-01
EAN/GTIN:
     04260432551266
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk
Der neue funkvernetzbare Genius Plus X Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus und Plus X Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Durchmesser
104 mm
Höhe
48 mm
Versorgungsspannung
30 V
Lautstärke
85 dB(A)
Farbe
weiß
Montageart
Aufbau
RAL-Nummer (ähnlich)
9003
Schutzart (IP)
IP40
Mit Orientierungsbeleuchtung
true
Explosionsgeprüfte Ausführung
false
Wirkprinzip
optisch
Standalone
true
Vernetzbar über Kabel
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
false
Vernetzbar über Funk (optional)
true
Max. Anzahl vernetzbar
60
Primärstromversorgung
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige
false
Mit Backup-Batterie
false
Geeignet für Kanalbefestigung
false
Rauchschalter
false
Art des Test-/Pauseknopfes
Kombination
Mit Q-Label
true
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
€ 1,74834*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
€ 8,60*
Sonstiges
Hekatron
31-5200001-11-02
€ 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.