Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Einsatz Sortimentskoffer
>
Artikel
raaco Insert 80 4xBA7-1 Einschub
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000795655
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
136532
EAN/GTIN:
05733439136532
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Einsatz 80 BA7-1 für die Aufteilung von Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
232 g
Merkmale
Produkttyp
Einschub
Kompatible Produkte
Assorter 80, Boxxser 80, CarryLite 80
Produktfarbe
Transparent
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
sortimentbox raaco
,
einsatz sortimentskoffer
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,65*
€ 7,76*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,46*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,46*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,57*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 62,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco 434248 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polycarbonat (PC)
Cimco
434248
€ 71,65*
Sonstiges
RAACO 136310 Sortimentskasten Carry Lite B415xT330xH80mm 15 Fächer
Raaco
136310
€ 49,75*
Sonstiges
raaco Boxxser 80 5x10-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
134910
€ 58,09*
Sonstiges
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Raaco
134972
€ 72,89*
Sonstiges
Sortimentskoffer boxxser B421xT361xH78mm 20 Fächer mit Profilraster RAACO
Raaco
134934
€ 57,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.