Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 434248 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 434248 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polycarbonat (PC)
Cimco 434248 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77421413
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     434248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polycarbonat (PC)
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
134972
ab € 58,52*
Ähnlich
Raaco
137966
ab € 117,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.