Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950/9 Hex-Plus 1 L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera 950/9 Hex-Plus 1 L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 1 L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Artikel-Nr.:
     6SDG9-208766
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022087001
EAN/GTIN:
     04013288104816
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lange Arm Größe (min.)
90 mm
Kurze Arm Größe (min.)
219 mm
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Kugelkopf
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
648
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 15,13*
€ 15,38*
1 Tag
224
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 17,15*
2 Tage
648
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 14,21*
€ 17,15*
3 Tage
579
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 14,27*
€ 17,23*
6 Tage
648
1
pro Satz
€ 7,60*
ab € 14,88*
€ 17,88*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,38*
€ 18,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,35*
€ 18,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,29*
€ 18,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,24*
€ 18,14
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 15,13*
€ 18,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022050001
€ 1,14*
Zubehör
Wera
05022066001
€ 3,77*
Zubehör
Wera
05022054001
€ 1,32*
Zubehör
Wera
05022052001
€ 1,16*
Zubehör
Wera
05022056001
€ 1,98*
Zubehör
Wera
05022058001
€ 1,98*
Zubehör
Wera
05022060001
€ 2,42*
Zubehör
Wera
05022062001
€ 2,56*
Zubehör
Wera
05022064001
€ 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.