Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M5 x0,8mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-25509
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867112
EAN/GTIN:
     04015448417699
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer

Handgewindebohrersatz DIN 352 M5 x0,8mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT

HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
PROMAT
Werkstoffeignung INOX
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl
N
Einsatzbereich
N
Werkstoffeignung Aluminium
true
Sichtfeld
3 teilig
Fassungsvermögen
PD00
Hitzeschutz max.
50 mm
Sägeblatt-Ø
DIN 352
Gewinde-Ø
Hochleistungs-Schnellstahl
Draht-Ø
image/jpeg
Einsatzgröße
o_m_all.jpg
Abmessung
normal
Inhalt
8
Gebinde
Piktogramm
Innen-Ø
o_m60grad_all.jpg
Außen-Ø
normal
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Piktogramm
Arbeitsbereich
application/pdf
Andrückschraube
schnittdaten_4000867108_all.pdf
Höhe gespannt
data_sheet
Spannhöhe
10
Haltekraft F2
Schnittwerttabelle
Serie
ISO2 (6H)
Stärke ca.
M5
Höhe ca.
0,8 mm
Absaugarmlänge
16 mm
Absaugarme
4,9 mm
Schlauch-Ø
4,2 mm
Gefahrstoff
7
normal
o_hss_all.jpg
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867116
€ 7,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867117
€ 10,54*
Ähnlich
PROMAT
4000867118
€ 13,40*
Ähnlich
PROMAT
4000867109
€ 6,69*
Ähnlich
PROMAT
4000867108
€ 6,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867110
€ 4,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867111
€ 4,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867113
€ 5,33*
Ähnlich
PROMAT
4000867115
€ 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.