Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon transp.310 ml Kartusche PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     CFYXG-25429
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340000
EAN/GTIN:
     04015448716761
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

Sanitär-Silikon transp.310 ml Kartusche PROMAT chemicals

hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff · acetatvernetzend · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden, ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
transparent
Inhalt
310 ml
Vernetzungssystem
acetatvernetzend
Marke
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit
-60 bis +200 °C
REACH - Flammpunkt °C
100
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 1
REACH - H-Sätze
EUH208 - Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergisch
Gefahrstoff - Lagerklasse
13
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,94*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
€ 3,41*
Zubehör
PROMAT
3000264023
€ 8,06*
Zubehör
PROMAT
3000264018
€ 19,67*
Zubehör
PROMAT
3000264017
€ 20,20*
Zubehör
PROMAT
4000353968
€ 6,75*
Zubehör
AEROTEC
2009645
€ 45,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
€ 171,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
€ 188,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
€ 19,49*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
€ 35,73*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
€ 11,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
€ 12,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
€ 4,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
€ 36,65*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
€ 9,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.