Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5PX2200IRT2UG2 Lineinteraktive- USV. 2200VA/2200W. LCD-Display. 4min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton 5PX2200IRT2UG2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 5PX2200IRT2UG2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CFYXG-24072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PX2200IRT2UG2
EAN/GTIN:
     00743172104793
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton 5PX Gen2 USV, 2200 VA, 2200 W, Eingang: C20, Ausgang: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Eaton
Produktgruppe
USV
Produkttyp
UPS Line Interactive, Rackmount
Farbe
schwarz
Lieferumfang
USV, Software, Kabelsatz, Standfüße, RM-Kit
Klassifikation nach IEC 62040-3
VI-SS-333
USV Technologie
Line Interactive
Leistungsklasse
2000 ... 3000 VA
Leistung (VA/W)
2200/2200
Wirkungsgrad
99%
Überbrückungszeit
6 min
Stützzeit bei Voll/Halblast
5,5/10,5
Abmessungen (HxBxT)
438x603x85,5
Bauform
Rackmount + Tower
Spannung (Eingang)
230VAC
Spannung (Ausgang)
230VAC
Ausgangsspannungsregelung
Buck and Boost
Frequenz
50Hz
Anschlussart (Eingang)
IEC-C14-10A
Ausgänge
10
Anschlussart (Ausgang)
(8) IEC-C13-10A (2) IEC-C19 (16 A)
Phasen Ein/Ausgang
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten
4
Laufzeiterweiterungseinheit
5PXEBM72RT2UG2
Slots für Adapter
1
Einschubslot für Adapterkarte
M2-Slot
Geräuschpegel
< 45 dBA
Schnittstellen
RS232, USB
RS-232 Schnittstelle
ja
USB 2.0 Schnittstelle
ja
Hot Swap Batterien
Ja, Frontseite
Bypass
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz
nein
Betriebsanzeige
Display
Betriebsanzeige LED
3 LED
Betriebsanzeige Display
Multilanguage (GB, D, F, I, P, ES, Rus)
inkl. Management Software OS
Windows
Interne Kühlung
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Betriebstemperatur min.
0 °C
Betriebstemperatur max.
40 °C
Höhe
86 mm
Breite
438 mm
Tiefe
448 mm
Gewicht
22.4 kg
Verpackungshöhe
0 mm
Verpackungsbreite
0 mm
Verpackungstiefe
0 mm
Paketgewicht
34.9 kg
Bruttogewicht
34,9
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
10.10
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.084,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,91*
€ 1.291,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,63*
€ 1.283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,41*
€ 1.251,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,55*
€ 1.228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,33*
€ 1.202,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
5PXEBM72RT3UG2
€ 740,09*
Zubehör
Eaton
5PXEBM72RT2UG2
€ 731,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.