|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-23119 Herst.-Nr.: 04510000 EAN/GTIN: 04064700451001 |
| |
|
|  |  |
 | Leistungsfähiges Detailing Tuch mit sehr weichen, Fasern mit hoher Wasseraufnahme und herausragendem Adsorptionsvermögen. Vielseitig: Perfekt für das streifenfreie Abwischen von Polituren und Versiegelungen sowie für die Innenraumreinigung. Schonend: Mit eingesäumten Rändern um Wischkratzer zu vermeiden.- hohes Aufnahmevermögen - handliches Format 40 x 40 cm - schonendes, mikrokratzerfreies Abwischen - maschinenwaschbar und lang haltbar - formstabil durch eingefasste KantenZum Abtragen von Polituren und Versiegelungen sowie zur Aufnahme von gelöstem Schmutz bei der Innenreinigung. HINWEIS ZUR PFLEGE: Waschbar bis 60°C. Kein Weichspüler. Nicht trocknergeeignet. Weitere Informationen: Sonstiges | Breite [cm] | 40,0 |  | Länge [cm] | 40,0 |  | Stück [VE] | 3 |  | Produktart | Mikrofasertuch |  |  | Wischtuch |  | Produktkategorie | Tücher |  | Farbe | grau |  | Material | Mikrofaser |  | Polyamidanteil [%] | 15 % |  | Polyesteranteil [%] | 85 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfaser universaltuch, allzwecktuch, microfasertücher grau |
|  |  |
| |