Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST3000VN006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf ST3000VN006 Interne Festplatte 3 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST3000VN006 Interne Festplatte 3 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST3000VN006 Interne Festplatte 3 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST3000VN006 Interne Festplatte 3 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CFYXG-22560
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3000VN006
EAN/GTIN:
     07636490078316
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate IronWolf ST3000VN006 - Festplatte - 3 TB - intern - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
202 MiB/s
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.8 mm
Höhe
20.2 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.25 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-304 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
80 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (idle)
3.96 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.