Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X140 QSFP+-Transceivermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 40G QSFP+ LC Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+
HPE 40G QSFP+ LC Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+
Artikel-Nr.:
     CFYXG-22514
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL251A
EAN/GTIN:
     00190017004167
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
HPE X140 - QSFP+-Transceivermodul - 40GbE - 40GBASE-BiDi - LC Single-Modus - für FlexFabric 12900E, 12900E 36-Port, 12902E
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
121.9 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 828,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,53*
€ 976,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,55*
€ 952,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,71*
€ 933,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,77*
€ 901,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.