|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-22482 Herst.-Nr.: T4346M12ST EAN/GTIN: 05013969245288 |
| |
|
|  |  |
 | C.K. T4346M12ST T4346M12ST Doppel-Maulschlüssel-Satz Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet Farbcodierung zur schnellen Auswahl der richtigen Größe Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm - Kategorie: Doppel-Maulschlüssel-Satz
- Material: Chrom-Vanadium Stahl
- Material-Eigenschaft: gehärtet
- Produkt-Art: Doppel-Maulschlüssel-Satz
- Hersteller-Nr.: T4346M12ST
- EAN: 5013969245288
Weitere Informationen: Sonstiges | Ausführung | Maul-Ringratschenschlüssel-Satz |  | Inhalt | 12-teilig mit Halter |  | Länge | 280 mm |  | Material | Chrom-Vanadium Stahl |  | Schlüsselweite | 6-19 mm |  | Ursprungsland | TW |  | Gewicht | 1.33 kg |  | SVHC frei | Ja |  | RoHS konform | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |