Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 273-SBP249190101 Herst.-Nr.: 249190101 EAN/GTIN: 04250414107581 |
| |
|
|  |  |
 | Hand-Stretchfolienabroller mit 6 Rollen 100mm x 150m, 15 my Stretchfolie. Weitere Informationen: Sonstiges | Breite | 10 cm |  | Länge | 150 m |  | Folienstärke | 17 µm |  | Farbe | transparent |  | Abmessungen | 100 mm x 150 m |  | Anreißer (Online) | Mini Stretchfolien-Set inkl. 6 Rollen plus 1 Abroller |  | Aufzählung (Online) | Mini Stretchfolien Set: 6 kleine Rollen Stretchfolien und ein Mini Handabroller Folienbreite: 100 mm Folienlänge: 150 m Folienstärke: 17 my aus umweltfreundlichem PE Farbe der Folie: transparent Handabroller: schwarz witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig haftet ohne Klebstoff an sich selbst hält Waren fest zusammen Anwendung: zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Staub, Schmutz und Diebstahl. Höchste Haltekräfte auch für schweres und unregelmäßiges Packgut. Für den Eigenbedarf oder den Einsatz im Büro |  | Kurzbeschreibung (Online) | Mini Stretchfolien-Set, 6 Rollen plus 1 Abroller à 100mm x 150m, Stärke: 17 my |  | Langbeschreibung (Online) | Für den kleinen Bedarf zu Hause und im Büro. |  | Ursprungsland | DE |  | Grundpreis Inhalt | 900.000 |  | Grundpreis Menge | 1 |  | Grundpreis Einheit | m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 273 | |  | |  |  | pro Satz | € 6,95* | ab € 17,59* | € 24,40* |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 5,87* | ab € 18,48* | € 24,86* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,93* | € 33,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 273 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 6 Stück (ab € 2,93167* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 273 |  | Versand: Lager 273 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | € 2,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|