|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-22007 Herst.-Nr.: P01366-B21 EAN/GTIN: 04549821176830 |
| |
|
|  |  |
 | HPE SMART STORAGE BATTERY 96W WITH 145MM CABLE KIT FOR DL SERVER GEN9+10
Originale Neuware mit voller Herstellergarantie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 57.15 mm |  | Tiefe | 190.5 mm |  | Höhe | 241.3 mm |  | Gewicht | 453.59 g | Akku/Batterie | Gerätekompatibilität | Server |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Kompatible Produkte | HPE ProLiant DL360 Gen10 & Gen9 HPE ProLiant DL380 Gen10 & Gen9 H PE ProLiant DL385 Gen10 HPE ProLiant DL560 Gen10 & Gen9 HPE ProLiant DL 580 Gen10 HPE ProLiant ML30 Gen9 HPE ProLiant ML110 Gen9 HPE ProLiant ML150 Gen9 HPE ProLiant ML350 Gen9 HPE ProLiant XL170r Gen10 HPE ProLiant XL190r Gen10 HPE ProLiant XL450 Gen10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp |
|  |  |
| |