Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-21314
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774310
EAN/GTIN:
     04046548011685
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Sicherheitskategorie
KAT. 4
Performance Level
Level: E
Versorgungsspannung
24 V
Ausführung
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen
Nein
Auswertung der Eingänge
zweikanalig
Mit Starteingang
Ja
Mit Mutingfunktion
Nein
Mit Rückführkreis
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
0
Kategorie nach EN 954-1
4
Mit TÜV-Zulassung
Nein
Mit Zulassung für BG BIA
Ja
Mit Zulassung nach UL
Ja
Breite
45 mm
Höhe
87 mm
Tiefe
121 mm
Gefahrstoff
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
€ 124,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.