Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-873A NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-19291
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-873A-8G
EAN/GTIN:
     04713213518823
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
SSD
QNAP TS-873A - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
NAS
CPU
AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-Core/8-Thread 2,2 GHz Prozessor
CPU-Architektur
64-Bit x86
Gleitkommaeinheit
Ja
Verschlüsselungsengine
Ja (AES-NI)
Arbeitsspeicher
8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher
64 GB (2 x 32 GB)
Speichersteckplatz
2 x SODIMM DDR4
Flash-Speicher
5GB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht
8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Hot-Swap-fähig
Ja
M.2 Steckplatz
2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1
2,5 Gigabit-Ethernet-Port
2 x
Wake on LAN (WOL)
Ja
PCIe-Steckplatz
2 x
USB 3.2 Gen 2
3 x Typ-A
USB 3.2 Gen 1
1 x Typ-C
FormFaktor
Tower
Netzteil
250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch
54.067 W
Kensington-Sicherheitsschloss
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.006,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,79*
€ 1.198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,33*
€ 1.191,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,62*
€ 1.175,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,14*
€ 1.150,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,26*
€ 1.114,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
€ 176,55*
Zubehör
Seagate
ST8000NM017B
€ 157,40*
Zubehör
Seagate
ST18000NM000J
€ 292,69*
Zubehör
Western Digital
WD122KRYZ
€ 272,27*
Zubehör
Western Digital
WD203KRYZ
€ 406,39*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
€ 183,64*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
€ 88,07*
Zubehör
Western Digital
WD60EFPX
€ 149,84*
Zubehör
Western Digital
WD122KFBX
€ 286,16*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
€ 105,64*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
€ 466,88*
Zubehör
Western Digital
WD4005FFBX
€ 132,47*
Zubehör
Western Digital
WD6005FFBX
€ 186,76*
Zubehör
Western Digital
WD8005FFBX
€ 204,37*
Zubehör
Western Digital
0B36040
€ 158,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.