Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSO 2.5 SSD SATA III TOP 256GB 3812440 intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Top 2.5" 256 GB Serial ATA III MLC
Intenso Top 2.5" 256 GB Serial ATA III MLC
Intenso Top 2.5" 256 GB Serial ATA III MLC
Intenso Top 2.5" 256 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18768
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3812440
EAN/GTIN:
     04034303016693
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3812440 2,5" 2.5" SOLIDSTATEDRIVE SOLIDSTATEDISK SSD
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
SSD-Festplatte
Kapazität
256 GB
Formfaktor
2.5 Zoll
Schnittstelle
SATA 6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
MTBF
2000000 h
Länge
100 mm
Breite
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3812460
€ 53,74*
Zubehör
Intenso
3812430
€ 11,32*
Zubehör
Intenso
3812450
€ 30,03*
Zubehör
Intenso
3812470
€ 96,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.