|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-1798 Herst.-Nr.: 6101000000 EAN/GTIN: 04001068703588 |
| | |
|
|  |  |
 | Schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und im Winter. Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände. Schonend für Lack und Kunststoffe. Polycarbonat verträglich und Fächerdüsen geeignet. Umweltschonend. Mischungsverhältnisse: 1:1 bis ca. -20 °C, 1:2 bis ca. -10 °C und unverdünnt bis ca. -60 °C. Weitere Informationen: Sonstiges | GHS | GHS02 |  |  | GHS07 |  |  | GHS08 |  | GHSSIGNAL | A |  | Gefahrenhinweis | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |  |  | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |  |  | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |  | Inhalt | 1 l |  | Ausführung | 4-Liter-Kanister |  | Grundpreis | Ja |  | Gefahrstoff | GHS02 |  |  | GHS07 |  |  | GHS08 |  |  | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |