Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 167 - Router - DSL-Modem - 2-Port-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17822
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V167-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     04710484743404
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Draytek Vigor 167 - Router - DSL-Modem - 2-Port-Switch - GigE

Der Vigor167 ist ein Modem für Supervectoring Profil 35b und alle gängigen VDSL- und ADSL-Varianten über Profil 17a, mit und ohne Vectoring, bis hin zu DSL-Light mit 384 Kbit/s. Das Modem ist dabei sowohl für ältere Anschlüsse als auch in Hinsicht auf die All-IP BNG-Anschlüsse geeignet.
Das Modem verfügt über 2 Gigabit Ethernet LAN-Ports. Ihre bestehende Netzwerkstruktur kann über diese schnell und einfach eingebunden werden. Haben Sie ihren Einwahl-Router zum Beispiel über LAN Port 1 verbunden, können Sie über LAN Port 2 weiterhin auf Modem zugreifen, um zum Beispiel Statusinformationen zu monitoren. Mit IPv6 und VLAN-Techniken für Triple-Play werden aktuelle und zukünftige Technologien bereits unterstützt.

  • Unterstützt ITU-T G.992.1 ADSL G.dmt, G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis, G.992.5 ADSL2+, G.993.1 VDSL, G.993.2 VDSL2, G.993.5 Vectoring, G.997.1
  • Unterstützt VDSL-Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b
  • VDSL Band Plan: 997, 998
  • Unterstützt Fallback auf ADSL2/2+ Standard
  • Annex A, Annex B, Annex J, Annex M, Annex Q
  • Auch kompatibel mit POTS / PSTN
  • 2 Gigabit Ethernet LAN Ports
  • Geringer Stromverbrauch

Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
DC input Spannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 45 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Tiefe
181 mm
Höhe
125 mm
Breite
40 mm
Modem
Modemgeschwindigkeit
30000 Kbit/s
Schnittstelle
RJ-45, RJ-11
Antennentyp
Intern
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Weitere Suchbegriffe: Router, VDSL Modem, VDSL Router, adsl modem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.