Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Einhandzwinge
>
Artikel
BESSEY Einhandzwinge DuoKlamp DUO30-8 Spannweite: 300mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-17533
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
DUO30-8
EAN/GTIN:
04008158028538
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
BESSEY Einhandzwinge DuoKlamp DUO30-8 Spannweite: 300mm
Spannkraft bis zu 1.200 N von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene
Weitere Informationen:
Sonstiges
Spannweite
300 mm
Ausladung
85 mm
Schiene
20 x 5 mm
Spreizweite vorn
75-380 mm
Spreizweite hinten
9-315 mm
Gewicht
0,72 kg
Rabattgruppe
VB0003
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Hochleistungszwinge
,
Schlosserzwinge
,
Schraubzwinge
,
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
einhandzwinge bessey
,
einhandschraubzwinge
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY DUO16-8 Schraubzwinge C-Klemme 15,2 cm Schwarz, Rot
BESSEY Tool
DUO16-8
€ 19,27*
Ähnlich
BESSEY EZL15-8 Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Orange
BESSEY Tool
EZL15-8
€ 16,45*
Ähnlich
BESSEY EZM15-6 Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Orange
BESSEY Tool
EZM15-6
€ 11,88*
Ähnlich
BESSEY EZXL30-9 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Orange
BESSEY Tool
EZXL30-9
€ 24,26*
Ähnlich
DuoKlamp DUO 650/85
BESSEY Tool
DUO65-8
€ 28,95*
Ähnlich
Einhandzwinge EHZ-2K 300/100
BESSEY Tool
EHZ30-2K
€ 34,82*
Ähnlich
Einhandzwinge EZS 150/80
BESSEY Tool
EZS15-8
€ 18,85*
Ähnlich
Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360 Bessey EZ360-15 Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:80 mm
BESSEY Tool
EZ360-15
€ 22,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.