Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoKlamp DUO 650/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY DUO65-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO65-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO65-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO65-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO65-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO65-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-DUO65-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DUO65-8
EAN/GTIN:
     4008158028552
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Spannkraft bis zu 1.200 N Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
650 mm
Ausladung:
85 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Spreizweite vorn:
75-685 mm
Spreizweite hinten:
9-660 mm
Gewicht:
1,02 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
€ 19,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO30-8
€ 21,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
€ 24,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
€ 19,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
€ 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.