| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2842959-BP Herst.-Nr.: EZ360-15 EAN/GTIN: 4008158041988 |
| |
|
| | |
| Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360 Bessey EZ360-15 Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:80 mm
Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360
Einhändig spannen und spreizen Spannkraft bis zu 1.400 N 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene. Q 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition. Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen. Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil.
Ausstattung: Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene Q 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen Spannkraft bis zu 1.400 N Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
Technische Daten: Ausladungs-Maße: 80 mm · Gewicht: 820 g · Spann-Kraft: 1400 N · Spann-Weite (max.): 150 mm · Spreiz-Bereich: 195 - 315 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Spann-Kraft: | 1400 N | Marke: | Bessey | Spann-Weite (max.): | 150 mm | Ausladungs-Maße: | 80 mm | Spreiz-Bereich: | 195 - 315 mm | Gewicht: | 820 g | Produkt-Art: | Einhandzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,60* | € 24,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,85* | € 24,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,03* | € 24,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,66* | € 25,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,71* | € 30,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|