Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger Tangit PVC-U/C AcrylnitrilbutadienstyrolCopolymer 125ml Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tangit
Tangit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561002470
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TM20N
EAN/GTIN:
     04015000074605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Reiniger Tangit PVC-U/C/ABS Ausführung: Reiniger auf Aceton und Methylethylketon-Basis, stabilisiert. VBF: B. Anwendung: Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS. Nicht für Polyolefin-Schweißverbindungen verwendbar. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
125 ml
Marke
TANGIT
Gefahrgut - Klasse
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D/E
Leichtentzündlich
ja
REACH - Flammpunkt °C
-16
REACH - Gefahrstoff
ja
REACH - Signalwörter
Gefahr
Gefahrgut - Gefahrzettel
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode
F1
Gefahrgut - Verpackungsgruppe
II
Gefahrstoff - Lagerklasse
3
REACH - H-Sätze
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
DetergV - relevant
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Bezeichnung
Ketone, flüssig, N.A.G.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 1
Faktor
3
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aceton
Methylethylketon
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1224
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
GHS07
VERORDNUNGWERT
3
VERORDNUNGNAME
Faktor

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
80
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,97*
€ 5,14*
4 Tage
185
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,32*
3 Tage
40
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 5,36*
3 Tage
40
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,37*
2 Tage
248
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
TI24N
€ 10,59*
Zubehör
Henkel
TI65
€ 6,49*
Zubehör
F.W. Burmann
1012976
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.