Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1661
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1563
EAN/GTIN:
     07611990197217
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...

ROLINE Verlängerungskabel Kaltgeräte - IEC320 C20 Stecker / C 19 Buchse - Schwarz 3 m

Verlängerungskabel 16 A mit IEC320 C19 Buchse und C20 Stecker, oft verwendet bei USV ab 3000VA und zum Anschluss von Blade-Servern.

  • Hochwertige Materialqualität
  • Passgenau gefertigte Steckkontakte
  • Netzkabel mit Kaltgeräte-Steckern
  • Für die Verlängerung eines Stromkabels zum Anschluss von Blade-Servern, Hifi-Geräten oder Router

ROLINE Verlängerungskabel IEC320 C19 auf C 20 16 A, 3 m - Zum Anschluss von Geräten mit Kaltgerätestecker

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der äußerst robuste Kabelmantel aus PVc in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sorgen so für festen Halt der Steckverbindungen.
Das ROLINE Netzkabel mit Kaltgeräte-Steckern eignet sich u.a. für die VErlängerung eines Stromkabels zum Anschluss von Blade-Servern, Hifi-Geräten oder Router. Auch als Musizierzubehör oder DJ-Equipment geeignet.

Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Stromkabel
Produkttyp
Anschlusskabel
Farbe
schwarz
Länge
3 m
Anschlüsse
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A Stecker / IEC320 C19, Kaltger...
Max. Strom
16 A
Max. Spannung
250V
Max. Leistung
3600W
Kabelmantelmaterial
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²)
1,5mm²
Anzahl Adern
3
Seite 1 Bezeichnung
Kaltgeräte
Seite 1 Stecker Typ
IEC320 C20
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm)
20 x 28 mm
Seite 2 Bezeichnung
Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ
IEC320 C19
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm)
23 x 30 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung
Ohne Einschränkung
Gewicht
432.9 g
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Paketgewicht
0.25 kg
Bruttogewicht
0,25
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
10.14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1562
€ 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.