Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Pinselbox
>
Artikel
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 1,5C 355x100x70mm transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-16487
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
1,5C
EAN/GTIN:
05060024802542
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 1,5C | 355x100x70mm transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Sperren
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
195 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Pinselaufbewahrung
,
Pinselbox
,
Pinselmappe
,
Pinseltasche
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
sammelbehälter kunststoff
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 338 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 0.2C 12x4,5x8,5cm 0,2l transparent
Really Useful Products
0.2C
€ 1,91*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501600 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501600
€ 4,30*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501800 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501800
€ 5,45*
Ähnlich
Really Useful Box® Aufbewahrungsbox 1.6C 19x11x13,5cm 1,6l t 311826-YY
Really Useful Products
1.6C
€ 5,26*
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162402 2l Deckel transparent
Sunware
H6162402
€ 4,78*
Ähnlich
Really Useful Box 2,1 Liter, Postkartenbox, Aufbewahrungsbox
Really Useful Products
2.2C
€ 8,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.