Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-43013-05 Herst.-Nr.: 19853035 EAN/GTIN: 04002432332236 |
| |
|
|  |  |
 | Die hochwertige Hängemappe ist ideal für eine platzsparende Ablage ungelochter Unterlagen im Hängezug. Geeignet für den täglichen Gebrauch.
- Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge - Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel für Heftstreifen 6130 - Seitlich offen - Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen - Zusätzliche Sortierungsmöglichkeit durch Farben - Maße nach DIN 821 - FSC® zertifiziert Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 |  | Material | Karton |  | Produktfarbe | Blau |  | Kopplungssystem | Ja |  | Anzahl von Fächern | 1 |  | Etikettenhalter | Ja |  | Material Etikettenhalterung | Kunststoff | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 348 mm |  | Höhe | 260 mm |  | Gewicht | 80 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52NSZ | |  | | 25 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1872* | € 0,3372* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,2152* | € 0,3852* |  |  |  | | |  | | 25 |  | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,2228* | € 0,3928* |  |  |  | | |  | | 25 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,216* | € 0,434* |  |  |  | | |  | | 25 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,194* | € 0,538* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 52NSZ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,43* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52NSZ |  | Versand: Lager 52NSZ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|