Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 2200i RT2U - USV (in Rack montierbar/extern) (9PX2200IRTN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Eaton 9PX2200IRTNBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CFYXG-15916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX2200IRTN
EAN/GTIN:
     00743172081438
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Fernverwaltungsadapter
UPS
Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 2200 Watt - 2200 VA - 1-phasig - Ethernet, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - PFC - 2U, Gruppe USV und Stromversorgungsgeräte, Hersteller Eaton, Hersteller Art. Nr. 9PX2200IRTN, Modell Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack EAN/UPC 7431720814388, Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack - USV - 2200 Watt - 2200 VA, Gerätetyp USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern, Rack-Größe 2U, Gewicht 25 kg, Eingangsverdrahtung 1-phasig, Eingangsspannung Wechselstrom 200/208/220/230/240 V, Ausgangsspannung Wechselstrom 200/208/220/230/240 V, Leistungskapazität 2200 Watt / 2200 VA, Eingangsanschlüsse 1, Ausgabeanschlussstellen 8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19 16A, Netzwerk Ethernet, RS-232, USB, Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 44 cm x 60.5 cm x 8.65 cm, Umweltschutzstandards ENERGY STAR, Ausführliche Details, Allgemein, Gerätetyp USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern, Höhe (Rack-Einheiten) 2U, Stromversorgungsgerät, UPS-Technologie Online, Eingangsspannung Wechselstrom 200/208/220/230/240 V, Eingangsspannungsbereich Wechselstrom 176-276 V, Eingangsverdrahtung 1-phasig, Nötige Frequenz 40 - 70 Hz, Eingangsanschlüsse 1, Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen 8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19 16A, Ausgangsspannung Wechselstrom
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Eaton
Produktgruppe
USV
Produkttyp
UPS Online, Rackmount
Farbe
schwarz
Lieferumfang
Lieferumfang: USV, Kabelsatz, Software, SNMP Adapter
Klassifikation nach IEC 62040-3
VFI-SS-111
USV Technologie
Online
Leistung (VA/W)
2200/2200
Wirkungsgrad
93%
Stützzeit bei Voll/Halblast
3 / 10 min
Abmessungen (HxBxT)
86.5 x 440 x 605 mm, 2 HE
Bauform
Rackmount
Spannung (Eingang)
176 - 276 V ohne Derating (mit Derating bis 100 - 276 V)
Spannung (Ausgang)
230V
Ausgangsspannungsregelung
+/-2%
Frequenz
50Hz
Anschlussart (Eingang)
C20
Anschlussart (Ausgang)
8 IEC C13 (10 A) + 2 IEC C19 (16 A)
Phasen Ein/Ausgang
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten
4
Laufzeiterweiterungseinheit
4
Slots für Adapter
1
Einschubslot für Adapterkarte
MS-Slot mit SNMP Adapter
Geräuschpegel
<40dB
Schnittstellen
RS232, MS-Slot, USB, Ethernet Network RJ45
RS-232 Schnittstelle
ja
USB 2.0 Schnittstelle
ja
Hot Swap Batterien
Ja, Frontseite
Bypass
automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz
nein
Betriebsanzeige LED
4
Betriebsanzeige Display
multilingual
inkl. Management Software OS
Windows,MAC OS
Interne Kühlung
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität
Sicherheit: IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2; EMV: IEC/E...
Technische Besonderheiten
3 Jahre auf Elektronik, 2 Jahre auf Batterien
Betriebstemperatur min.
0 °C
Betriebstemperatur max.
40 °C
Höhe
86.5 mm
Breite
440 mm
Tiefe
605 mm
Gewicht
25 kg
Verpackungshöhe
0 mm
Verpackungsbreite
0 mm
Verpackungstiefe
0 mm
Paketgewicht
46 kg
Bruttogewicht
46
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
0
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.747,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,77*
€ 2.079,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,45*
€ 2.054,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.683,82*
€ 2.003,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,61*
€ 1.986,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.655,94*
€ 1.970,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.