Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß DISCOVERY 83427A75S
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Product Content
Lager 766
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-83427A75S
Hersteller:
Discovery
Herst.-Nr.:
83427A75S
EAN/GTIN:
05602024083271
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Dank dem Einsatz hochwertiger Rohstoffe und modernster Technik ist es möglich, ein 75g/qm Papier zu entwickeln, das die Dicke und Steifigkeit eines Standard-Papieres in 80g/qm hat. Laufeigenschaften auf Hochleistungsbürogeräten mit hohen Auflagen,die mit denen von 80g/qm Papieren vergleichbar sind und diese noch übertreffen. Papier mit Spitzenqualität, das ressourcenschonend hergestellt wird. Europas meistverkauftes 75g/qm Papier - ein neuer Maßstab für Büropapiere. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen) und FSC zertifiziert. CIE-Weiße von 161. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 140001. Tauchen Sie auch unter www.discovery-paper.com ein. 161 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Papierstärke
75 g/m²
Verpackungseinheit
500 Blatt
Paletteninhalt
100000 Blatt
Kartoninhalt
2500 Blatt
Packinhalt (Ries)
500 Blatt
Breite
210 mm
Länge
297 mm
Grammatur
75 g/m²
Papier
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.
161 CIE
Opazität
92 %
Volumen
1,41 cm³/g
Dicke
106 µm
Lochung
nein keine
letztes Update
04.07.2023 (Aktualitätsprüfung)
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a4 weiß
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 766
2 Tage
315
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,23*
€ 5,91*
Lager 7223
5 Tage
2475
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 6,03*
Lager 1682
1 Tag
11736
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,39*
Lager 94QG7
2 Tage
2555
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,98*
€ 6,41*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 6,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00646* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 29,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier A4 75g weiß 500Bl.
Soennecken
110023201
€ 4,19*
Ähnlich
Kopierpapier Inacopia Office inapa Deutschland 2100007663, A4, 75g/m², Packung mit 500 Blatt, weiß, ST=500ST
Inapa
2100007663
€ 6,59*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® formula inapa Deutschland 2100074169, A4, 75g/m², Kopierer Ja, Papier ECF, weiß, PG=500BL
Inapa
2100074169
€ 6,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Discovery
834270A75S
€ 28,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.