Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Smartwares 10.040.73 LED Notausgansschild NV52
Artikel-Nr.:
     CFYXG-13564
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.040.73
EAN/GTIN:
     08711658249827
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Dank der Smartwares NV52 Notbeleuchtung ist der Ausgang in einem Brandfall immer gut zu erkennen. Die Leuchte mit Richtungspfeilen enthält 10 LED-Leuchtmittel. Die Leuchte ist somit immer gut zu sehen, auch in verrauchten Gängen. Schwere Unfälle verhindern Wenn sich der Rauch bei einem Feuer in den Räumen ausbreitet, sind die Ausgänge nur noch schwer zu erkennen. Deshalb verhindert eine Notbeleuchtung auch Panik und schwere Unfälle, denn sie zeigt deutlich den Fluchtweg an. Die Notbeleuchtung ist mit 10 LED-Leuchtmitteln mit insgesamt 4 Watt bestückt. Als Hinweis auf den richtigen Fluchtweg können Sie den mitgelieferten universell verwendbaren Exit-Aufkleber an die Leuchte anbringen. Stromausfallsicher Dank Pufferbatterie mit 3 Stunden Lebensdauer leuchtet die Fluchtwegbeleuchtung auch bei einem Stromausfall weiter. Die Orientierungsleuchte bleibt dadurch lange genug eingeschaltet, bis alle Personen das Gebäude verlassen haben. Anordnung und Überprüfung Wichtig ist, dass die Notbeleuchtung von allen Winkeln des Raums aus gut zu sehen ist. Sie sollten sich vergewissern, dass die Sicht beim Anordnen der Leuchte nicht durch Pflanzen, Vorhänge, Schränke oder andere Gegenstände blockiert wird. Eine Notbeleuchtung kann in lebensbedrohlichen Situationen Leben retten. Deshalb ist es wichtig, die Leuchte mindestens einmal im Jahr zu überprüfen. Prüfen Sie, ob die Leuchte aus allen Winkeln des Raums gut zu sehen ist und ob die Batterie zugeschaltet wird, wenn der Strom aus ist. Lieferumfang: Notbeleuchtung, Richtungspfeile, Bedienungsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
919 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
783 g
Merkmale
Anzahl der LEDs
10
Anzahl der Lichtmodi
1
Lampenleistung
4 W
Lichtleistung
295 lm
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Energie
Akku-/Batterietyp
Nickel–metal hydride
Betriebszeit
3 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELRO
NV52-2
€ 93,19*
Sonstiges
ELRO
NV52-4
€ 179,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.