Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31800 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1293
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31800
EAN/GTIN:
     07640158669860
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mit der BASE XX Schlankheits-Tasche kommt Ihr Notebook sicher an sein Ziel. Das Hauptfach ist mit einer besonders dicken Polsterung versehen, so dass Ihr Gerät vor Stößen und Erschütterungen bestens geschützt ist.

Dokumente und mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte etc. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite immer griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und der Tragegriff machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
310 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
350 x 30 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.