Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-3029127 Herst.-Nr.: 170-80150 EAN/GTIN: 04031026231365 |
| |
|
|  |  |
 | - Praktische, platzsparende 10 m-Spenderbox
- Aufweitrate 3x
- Bündeldurchmesser von 5 mm bis 54 mm
- Drei Größen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Problemloses Herausziehen des Schlauches
Die praktische Spenderbox und das übersichtliche Sortiment mit seinen großen Anwendungsmöglichkeiten machen Helagaine HLB zum idealen Partner sowohl im Profibereich als auch zu Hause. So lassen sich z. B. Leitungen von Hi-Fi- Anlagen, Präsentations-Equipment oder Kabelstränge von Industrieanlagen bündeln. Neben einer sauberen Optik werden die Leitungen durch Helagaine HLB auch vor Abrieb geschützt. Weitere Informationen: Sonstiges | Nenndurchmesser | 15 mm |  | Bündeldurchmesser | 5 mm |  | Werkstoff | Kunststoff |  | Werkstoffgüte | Polyester (PET) |  | Halogenfrei | ja |  | Oberflächenschutz | unbehandelt |  | Farbe | schwarz |  | Offen (nachträglich montierbar) | nein |  | Temperatur | -50 °C |  |  | 150 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 10 |  | pro Paket | € 8,95* | ab € 2,52* | € 3,63* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Paket | € 6,90* | ab € 2,332* | € 3,757* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 40 |  | pro Rolle | € 4,95* | ab € 20,98* | € 23,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Rolle | € 14,99* | ab € 16,84* | € 24,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Rolle | € 4,98* | ab € 18,90* | € 24,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,52* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|