|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-10666 Herst.-Nr.: 8060-050B EAN/GTIN: 04014619018796 |
| |
|
|  |  |
 | Good Connections Patchkabel CAT6 S/FTP 5m blau 250MHz Zuverlässig verbunden RNS Patchkabel von Good Connections mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Frequenz | 250 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |