Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Laboreimer
>
Artikel
Haushaltseimer 5 Liter farbig sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-10457
Hersteller:
Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
737150
EAN/GTIN:
04250560506627
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Der robuste Haushaltseimer aus hochwertigem Kunststoff ist ideal für den täglichen Gebrauch. Er ist in den Größen 10 und 5 Liter erhältlich und eignet sich perfekt für Reinigungsarbeiten, Wasseraufbewahrung oder zum Transport von Flüssigkeiten und Kleinigkeiten. - Erhältlich in 10L und 5L Größen - Robustes Material für lange Haltbarkeit - Ideal für Reinigungs- und Haushaltsarbeiten - Stabile Griffe für einfaches Tragen und Ausgießen - Vielseitig einsetzbar: Zum Wischen, Aufbewahren und Transportieren
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
5 l
eClassID
20050201
HerstellerNr
9000466910
Werksnummer
9000466910
Länge netto mm
205,00
Breite netto mm
245,00
Höhe netto mm
245,00
Gewicht netto Kg
0,170000
Gewicht brutto Kg
0,170000
Ursprungsland
DE
BildInfo
Abbildung ähnlich
Farbe
farbig sortiert
Groesse
5 l Kunststoff farbig sortiert
Produktart
Eimer
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
Ausgusseimer
,
Desinfektionseimer
,
Laboreimer
,
Haushaltseimer
,
Putzeimer
,
Wirtschaftseimer
,
haushaltseimer 5 liter
,
haushaltseimer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,53*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haushaltseimer 10 Liter farbig sortiert
Nölle Profi Brush
737350
€ 1,90*
Sonstiges
Eimer 12,5l Stahlblech,verz.silber D.300mm H.300mm
k.A.
01OK30
€ 10,40*
Sonstiges
Eimer 9,5l Stahlblech,verz.silber D.280mm H.280mm
k.A.
01OK28
€ 8,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.